text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboor N DIN 338 HSS Co 5 3.0 MM


Ø 3,0 x 61 x 33 mm. Zeer stabiele multi-boor met uitstekende warmhardheid, versterkte boorkern en een parabolisch gevormde spaangroef voor optimale spaanafvoer.

Artikelnummer 4Y931306
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Type Twist Drill Bit

Omschrijving

Ø 3,0 x 61 x 33 mm. Zeer stabiele multi-boor met uitstekende warmhardheid, versterkte boorkern en een parabolisch gevormde spaangroef voor optimale spaanafvoer.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y931306
EAN 4007140066091
UBB 500512731398
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.