text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ruko Punch 3-point 22,0 mm


TREKPONSEN. ● Met weinig middelen en snel gaten maken in dunwandige materialen. ● Door de 3-punts aansnijding grotere stabiliteit, en geen deformatie van het materiaal, wat het beschadigen van de schroef voorkomt. ● Tijdens het gebruik van de Trekpons is het nodig, de schroef geregeld te smeren met RUKO Snij-Spray, of RUKO-Pasta. ● De Metrische Schroeven die RUKO bij zijn Trekponsen levert, zijn van de hoogste klasse, en kunnen extreem hoge belastingen aan. ● Bij verlies kan men de normale, in de handel verkrijgbare Metrisch-fijne schroeven ook gebruiken. ● Bijzonder goed te gebruiken met Hand, en Voet-hydraulische stansen.

Artikelnummer F6480.220.001
Uitvoering Compleet (met trekbout)
Gatdiameter (mm) 22
Te bewerken materiaal Overig
Gatbreedte (mm) 22
Merk Ruko
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Compleet (met trekbout)
Gatdiameter (mm) 22
Te bewerken materiaal Overig
Gatbreedte (mm) 22
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer F6480.220.001
EAN 4007140008688
UBB 203228001921
UNSPSC 27112845
Fabrikant artikelnummer 109220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.