text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Plaatboor 4-24-40MM


Conische Plaatboren. De draaiing van de geslepen spaangroef biedt absolute stilte, en een hoge belasting. De teruggeslepen conus zorgt ervoor, dat bij het door-boren van het materiaal, de boor zonder enige moeite teruggetrokken kan worden.

Artikelnummer F6300.101.004
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 24
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 24
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Ruko
Type Tube & Sheet Drill

Artikelnummers

Artikelnummer F6300.101.004
EAN 4007140000330
UBB 203203031992
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 101004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.