text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Plaatboor 1-3-14MM


Conische Plaatboren. De draaiing van de geslepen spaangroef biedt absolute stilte, en een hoge belasting. De teruggeslepen conus zorgt ervoor, dat bij het door-boren van het materiaal, de boor zonder enige moeite teruggetrokken kan worden.

Artikelnummer F6300.101.001
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Ruko
Type Tube & Sheet Drill

Artikelnummers

Artikelnummer F6300.101.001
EAN 4007140000088
UBB 203203031653
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 101001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.