text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9J046816
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
Ruko Machinetappen M DIN 376 HSSE-Co 5 met verbindingsschacht uitvoering B M 20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9J046816
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J046816
EAN
4007140058713
UBB
500583847982
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
232200E/RUKO