text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 376 HSSE-Co 5 met verbindingsschacht uitvoering C 35° M 20

Op bestelling

Artikelnummer 1N065986
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 1N065986
EAN 4007140058782
UBB 500581117123
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 233200E/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.