text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 371 HSSE-Co 5 met versterkte schacht uitvoering C 35° M 6


Numéro d'article 8U803396
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U803396
EAN 4007140058843
UBB 500583637920
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 234060E/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.