text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering B M 4


Artikelnummer 3N437636
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 3N437636
EAN 4007140024336
UBB 500581806758
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 232040/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.