text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8E082941
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm G spitsboog (SPG) Ø 8,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8E082941
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Ruko
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E082941
EAN
4007140090768
UBB
500513989029
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116026