text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
8P058582
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
Ruko Bimetaal gatzagen HSS met variabele vertanding Ø 24,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P058582
Diameter
24
Snijdiepte (mm)
38
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
24
Snijdiepte (mm)
38
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Ruko
Goederencode
82075090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P058582
EAN
4007140006608
UBB
500583568208
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
106024