text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
E2013.000.140
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
Yokota Autoschroevendraaier YD5PHCA Pistool
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E2013.000.140
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
1650
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
6.6
Max. aandraaimoment (Nm)
6.6
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
1650
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
6.6
Max. aandraaimoment (Nm)
6.6
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
5
Merk
Yokota
Type
Air Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2013.000.140
EAN
8717981000654
UBB
500504316471
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
YD-5PHCA