text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel RBG 11506/22,2 PIPE st 0,50 d. 115 mm draaddikte 0,5 mm staal 6 PFERD


Gevlochten draad. Agressieve en stabiele borstel, die bestand is tegen hoge mechanische belasting. Optimaal te gebruiken bij moeilijke borstelwerkzaamheden bij buis-, pijp- en containerbouw. Optimaal bereiken van moeilijk toegankelijke plekken zoals wortellasnaden door extreem smalle uitvoering. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9T523839
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 115
Merk Pferd
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 115
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9T523839
EAN 4007220750926
UBB 500584000730
UNSPSC 27113001
Fabrikant artikelnummer 43302101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.