text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel gat d. 125 mm draaddikte 0,5 mm RVS 14 mm 12.500 omw/min LESSMANN


Gevlochten draad. Geschikt voor grove borstelwerkzaamheden zoals de reiniging van lasnaden, verwijderen van slakken, roest, walshuid, betonresten, afdichtmassa enz.. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6F929804
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 125
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 125
Merk Lessmann
Type 473811

Artikelnummers

Artikelnummer 6F929804
EAN 4017359053805
UBB 500582721006
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844929
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.