text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel gat d. 115 mm draaddikte 0,5 mm staal 6 mm 15.000 omw/min LESSMANN


(Pipelineborstel). Gevlochten draad. Geschikt voor grove borstelwerkzaamheden zoals de reiniging van lasnaden, het verwijderen van slakken, roest, walshuid, betonresten, afdichtmassa enz. Zeer smalle uitvoering. Gat Ø 22,2 mm

Artikelnummer 7X935597
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 115
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 115
Merk Lessmann
Type 472201EZ

Artikelnummers

Artikelnummer 7X935597
EAN 4017359447949
UBB 500583342158
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.