text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 80 mm draaddikte 0,3 mm RVS 19 mm 12000 min-¹ PROMAT


Gegolfde draad. De kleine diameter van deze borstel maakt het gebruik op uiterst moeilijk toegankelijke plekken, binnenoppervlakken en groeven mogelijk. Voor reiniging en afbramen. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2S668685
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 80
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 80
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2S668685
EAN 4015448408345
UBB 500581559258
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 4000841128
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.