text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 80 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 19 mm 15.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2K903677
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Type 418363

Artikelnummers

Artikelnummer 2K903677
EAN 4017359007228
UBB 500581446977
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844911
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.