text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 70 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 13 mm 15.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7R676412
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 70
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 70
Merk Lessmann
Type 417363

Artikelnummers

Artikelnummer 7R676412
EAN 4017359007198
UBB 500583260137
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844908
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.