text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 60 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 18 mm 15.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3Z259442
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 60
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 60
Merk Lessmann
Type 416363

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z259442
EAN 4017359007167
UBB 500581966719
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844905
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.