text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 30 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm staal 6 mm LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2R276710
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 30
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 30
Merk Lessmann
Type 413142

Artikelnummers

Artikelnummer 2R276710
EAN 4017359007051
UBB 500581511978
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844895
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.