text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5S325701
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Roltap DIN 2174 (DIN 371) M4 vorm C HSS-Co TiN 6HX zonder smeergroeven PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5S325701
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merken
Promat
HS- en goederencode
82074010
Type
Threading Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S325701
EAN
4015448534204
UBB
500582578208
UNSPSC
31161708
Fabrikant artikelnummer
4000867611