text.skipToContent text.skipToNavigation

Roltap DIN 2174 (DIN 371) M10 vorm C HSS-Co TiN 6HX met smeergroeven PROMAT


Artikelnummer 5B372752
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8

Artikelnummers

Artikelnummer 5B372752
EAN 4015448534303
UBB 500582328984
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 4000867621
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.