text.skipToContent text.skipToNavigation

Roltap DIN 2174 (DIN 371) M4 vorm C HSS-Co TiN 6HX met smeergroeven PROMAT


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummer 1U990226
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Promat
Type Threading Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1U990226
EAN 4015448534266
UBB 500581229092
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 4000867617
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.