text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slagmoersleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slagmoersleutels
3Y844195
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
Rodac Slagmoersleutel RC630T
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
3Y844195
Breedte
42
Hoogte
180
Lengte (mm)
135
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
42
Hoogte
180
Lengte (mm)
135
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
40
Max. aandraaimoment (Nm)
40
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y844195
EAN
8717659235548
UBB
500632184379
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RC630T