text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 1,5-2,5mm² blauw Ø 6,4mm 50 stuks


Artikelnummer 7F182669
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 23.5
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 23.5
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 6.4
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 12.5
Merk Ripca
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 7F182669
EAN 8712734009397
UBB 500641071344
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 666BLU-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.