text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftverbinder 2.5-6.0mm² geel Ø 2.7mm 500 stuks


Artikelnummer 5Z706766
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 13.5
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 13.5
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 3.5
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 2.7
Merk Ripca
Type Pin Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z706766
EAN 8712734046521
UBB 500641056337
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 622YLW-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.