text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftkoppeling 1,5-2,5mm² blauw Ø 1,9mm 100 stuks


Artikelnummer 7X255490
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 19.8
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 19.8
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 9.8
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 1.9
Merk Ripca
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Artikelnummers

Artikelnummer 7X255490
EAN 8712734009151
UBB 500644325408
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 564BLU-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.