text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftkoppeling 0,5-1,5mm² rood Ø 1,9mm 1000 stuks


Artikelnummer 6H438012
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 19.8
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 19.8
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 9.8
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 1.9
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 6H438012
EAN 8712734046323
UBB 500641053516
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 566RED-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.