text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
7S581886
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
Ripca rondstekker 0,5-1,5mm² rood Ø 4,0mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7S581886
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyamide (PA)
Totale lengte (mm)
21.5
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyamide (PA)
Totale lengte (mm)
21.5
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
4.7
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
11
Merk
Ripca
Type
Bullet Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S581886
EAN
8712734098971
UBB
500641037527
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
547NRED-100