text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca rondkoppeling 1,5-2,5mm² blauw Ø 5,0mm 100 st


Artikelnummer 7E548033
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.5
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.5
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4.3
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11.5
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 7E548033
EAN 8712734008864
UBB 500644291089
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 281BLU-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.