text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 8,4mm 1000 st


Numéro d'article 4V751358
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyamide (PA)
Totale lengte (mm) 27.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Emballé par 1

Spécifications

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyamide (PA)
Totale lengte (mm) 27.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 17
Merk Ripca
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V751358
EAN 8712734046743
UBB 500641059976
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 638NRED-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.