text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 9,5-4,8mm geel 2:1 5m


Objednací číslo 1B452542
Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9.5
Baleno po 1

Specifikace

Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9.5
Binnendiameter na inkrimping (mm) 4.7
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B452542
EAN 8712734074111
UBB 500640728662
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS95Y-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.