text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 9,0-3,0mm wit 5m 5m


Cikkszám 0R144699
Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9
Binnendiameter na inkrimping (mm) 3
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Ja
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 0R144699
EAN 8712734142902
UBB 500640731872
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSW090030-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.