text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
4D407417
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
Ripca krimpkous 9,0-3,0mm geel 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4D407417
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
9
Binnendiameter na inkrimping (mm)
3
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D407417
EAN
8712734142933
UBB
500640732607
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSY090030-5