text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimpkous
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
Merken
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
5H664646
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
Ripca krimpkous 6,0-2,0mm zwart 3:1 met lijmvoering 6,0-2,0mm zwart - 5m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5H664646
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Binnendiameter na inkrimping (mm)
2
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing with Adhesive Layer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H664646
EAN
8712734036492
UBB
500644365412
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSSA6B-5