text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 6,0-2,0mm wit 5m 5m


Artikelnummer 5Q289640
Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 6
Binnendiameter na inkrimping (mm) 2
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Ja
UL-toelating Ja
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q289640
EAN 8712734142858
UBB 500640731617
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSW060020-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.