text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
3E622881
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
Ripca krimpkous 38,1-19,1mm geel 2:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3E622881
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
31.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
31.8
Binnendiameter na inkrimping (mm)
15.9
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E622881
EAN
8712734074081
UBB
500640724604
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS381Y-5