text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
4J811844
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
Ripca krimpkous 3,5m 6,0 2,0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4J811844
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
3.5
Materiaal
Overig
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Binnendiameter na inkrimping (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
3.5
Materiaal
Overig
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Binnendiameter na inkrimping (mm)
2
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J811844
EAN
8712734086459
UBB
500641923593
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSSA6-2-3.5