text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Ripca krimpkous 1,2-0,6mm zwart 2:1 5m


Cod Articol 2C215382
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.41
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

Specificații

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.41
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 1.2
Binnendiameter na inkrimping (mm) 0.6
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
HS- en goederencode 3926909790
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 2C215382
EAN 8712734016661
UBB 500644361452
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS12B-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.