text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
1S858532
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
Ripca Standaardzekering 15A blauw ATO15 50 stuks 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1S858532
Nom. stroom (A)
15
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Blauw
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning AC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
15
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Blauw
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning AC (V)
32
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Standard Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1S858532
EAN
8712734124151
UBB
500668662652
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
ATO15-50