text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige Aansluiting zwart male 2-polig T-vorm 10 stuks


Artikelnummer 3C684989
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 2
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 2
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merk Ripca
Type Multiple Connector Male

Artikelnummers

Artikelnummer 3C684989
EAN 8712734045272
UBB 500640308499
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS2TB-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.