text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kabelbundelbanden
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Kabelbundelbanden
9G973368
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
Ripca Standaard kabelbinder 200mmx4,5mm geel max Ø 57mm 4,8 x 200 mm 100 st
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9G973368
Kleur
Geel
Bandlengte (mm)
200
Max. bundeldiameter (mm)
57
Breedte band (mm)
4.5
Merk
Ripca
Type
Cable Tie
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Bandlengte (mm)
200
Max. bundeldiameter (mm)
57
Breedte band (mm)
4.5
Merk
Ripca
Type
Cable Tie
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G973368
EAN
8712734107116
UBB
500641938377
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
NCS20048YLW-100