text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca eenaderige kabel 1,5 mm² zwart 100m


Artikelnummer 2H424497
Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Nom. spanning U0 300
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 2.3
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 16
Identificatie-/codeerkleur ader Zwart
Merk RIPCA

Artikelnummers

Artikelnummer 2H424497
EAN 8712734017842
UBB 500644278623
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 1.5BLK-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.