text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7218-13 sleutelwijdte 13 mm 14 x 18 mm chroom-vanadiumsta


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 2B365658
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 60.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 60.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 21.5
Kopbreedte groot (mm) 21.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 2B365658
EAN 4002805728130
UBB 500642807829
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7693120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.