text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7212-15 sleutelwijdte 15 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaa

Op bestelling

Artikelnummer 5W963521
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 45.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 15
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 45.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 15
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 24
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Goederencode 82079099
Model 7212
Type Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 5W963521
EAN 4002805722152
UBB 500642806425
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7692580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.