text.skipToContent text.skipToNavigation

Ring-steeksleutel SW 9 mm lengte 136 mm vorm B chroom-vanadiumstaal PROMAT


Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Met dezelfde sleutelwijdtes. Ringzijde gebogen en 10° afgeschuind, bekstand 15° DIN 3113 vorm B / ISO 3318 / ISO 7738

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 136
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8J955656
EAN 4015448506997
UBB 500583502298
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000823679

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.