text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA10704W

Op bestelling

Artikelnummer 5Y420341
Hoogte 50
Lengte (mm) 309
Machinegewicht (kg) 1.02
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 750
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 50
Lengte (mm) 309
Machinegewicht (kg) 1.02
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 750
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 4
Max. aandraaimoment (Nm) 4
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 450
Merk Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y420341
EAN 8717981416844
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SA10704W
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.