text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Reciprozaagbladen
Alle categorieën
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
8T485642
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
Reciprozaagblad lengte 225 mm breedte 22 mm tandverdeling TPI 8/10 3,2/2,5 mm PROMAT
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
8T485642
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
3.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
3.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T485642
EAN
4015448693673
UBB
500583618615
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814907