text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 225 mm breedte 22 mm tandverdeling TPI 5/8 5/3,2 mm PROMAT


Artikelnummer 1Q489753
Totale lengte (mm) 225
Zaaglengte (mm) 205
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Zaaglengte (mm) 205
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Merk Promat
HS- en goederencode 82029980

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q489753
EAN 4015448693727
UBB 500581169272
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814917
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.