text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
4Q644451
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
Reciprozaagblad lengte 225 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 6 4,2 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q644451
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.2
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.2
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q644451
EAN
4015448693758
UBB
500582222047
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814922