text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 150 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 6 4,2 mm PROMAT


Van gelegeerd gereedschapsstaal. Getordeerd. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

Artikelnummer 4H577471
Totale lengte (mm) 150
Zaaglengte (mm) 130
Aantal tanden per inch 6
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Zaaglengte (mm) 130
Aantal tanden per inch 6
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.2
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Merk Promat
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4H577471
EAN 4015448693741
UBB 500582058946
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814919
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.